Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Tokozott vészgomb műa.házban IP66 2ny 40mm fej SN018475 - 3SU1801-0NB00-2AC2

MásolásMásolás
SIEMENS - Tokozott vészgomb műa.házban IP66 2ny 40mm fej SN018475

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Parancshelyek száma - 1

  • Választókapcsolók száma - 0

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Nyomógombok száma - 0

  • Fényjelzők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209969131

Sonepar cikkszám

SN018475

Gyártói cikkszám

3SU1801-0NB00-2AC2

Gyártói típuskód

3SU1801-0NB00-2AC2

Parancshelyek száma:

1

Választókapcsolók száma:

0

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Nyomógombok száma:

0

Fényjelzők száma:

0

Ház anyaga:

műanyag

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

5-500 V

Védettség:

IP67/IP69K

Kulcsos kapcsolók száma:

0

Ház felső részének színe:

sárga

Gomba alakú gombok száma:

1

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

5-500 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

5-500 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

2

Váltóérintkezők száma:

0

Védettség (NEMA):

13

    SITOP tiszta ólom-savas akkumulátor modul 24 V/2,5 Ah

    A karbantartást nem igénylő tiszta ólom akkumulátoros akkumulátormodulok a DC UPS rendszerek fontos részét képezik.

    Műszaki részletek:

    • Feszültség: 24 V
    • Kapacitás: 2,5 Ah
    • Karbantartást nem igénylő zárt ólom-savas akkumulátorok
    • Kompatibilis SITOP DC UPS modulokkal 6 A és 15 A
    • Akár hat akkumulátormodul párhuzamos csatlakoztatása
    • Előhuzalozott akkumulátorrögzítő és kivezetések
    • DIN-sínre vagy közvetlenül a falra szerelhető

    Ügyfél előnyök:

    • Hosszabb pufferidő akár több órán át tartó áramkimaradások esetén
    • Könnyű telepítés a DIN-sínre vagy falra szerelés lehetőségével
    • Minimális karbantartási igény a felhasználók számára