Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - TRANSVERSE AUX. SWITCH 2NO SX025868 - 3RV2901-2F

MásolásMásolás
SIEMENS - TRANSVERSE AUX. SWITCH 2NO SX025868

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 2

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Hibajel-kapcsolók száma - 0

  • Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 0.5 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025868

Gyártói cikkszám

3RV2901-2F

Gyártói típuskód

3RV2901-2F

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

0.5 A

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles

Kivitel:

felpattintható

Szerelési mód:

egyéb

Foglalat:

nélkül

Segédkapcsoló keresztirányú 2 NO rugós kapocs a 3RV2 megszakítóhoz Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.