SIEMENS - TWIN PUSHBUTTON, GREEN, RED SX027276 - 3SU1030-3BB42-0AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Gomb színe - piros/zöld
Lencse formája - ovális
Gomb építési formája - egyéb
Megvilágítható - Nem
Parancshelyek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027276
Gyártói cikkszám
3SU1030-3BB42-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1030-3BB42-0AA0
Gomb színe:
piros/zöld
Lencse formája:
ovális
Gomb építési formája:
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Parancshelyek száma:
1
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Feliratozott:
Nem
Elülső gyűrű színe:
szürke
Nyílás magassága:
18.7 mm
Nyílás szélessége:
29.9 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védőborítással:
Nem
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb