SIEMENS - TWO-HAND OPERATION CONSOLE METAL SX028763 - 3SU1853-3AA00-0AD1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Nyitóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 0
Terv kétkezes irányításhoz - Igen
Lábbal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4047621067995
Sonepar cikkszám
SX028763
Gyártói cikkszám
3SU1853-3AA00-0AD1
Gyártói típuskód
3SU1853-3AA00-0AD1
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Terv kétkezes irányításhoz:
Igen
Lábbal:
Nem
Előhuzalozás a szorítólécen:
Nem
Kapcsolózárral:
Nem
Kivitel építőelemként:
Nem
Fokozatosan kapcsoló:
Nem
Kétkezes kezelőkonzol vezérlőeszközökhöz, 22 mm, kerek, burkolat anyaga fém, burkolat felső része szürke, 3 vezérlőpont fém, 4 további fúrt furat, 22 mm-es vezérlőkészülékekhez, felszerelés nélkül, kábelkivágásokkal, metrikus csavarkötésekhez Kétkezes kezelőkonzol SIRIUS ACT gépekhez és üzemekhez, fokozott veszélyhelyzettel rendelkező gépekhez és üzemekhez7 (pl. EN5 és megnövelt veszélyhelyzetű présekhez)7. A Siemens SIRIUS ACT márkanéven egyedülálló nyomógombok és jelzőberendezések portfólióját kínálja globális termékjóváhagyással három modern dizájnvonalban, masszív valódi fémből és kiváló minőségű műanyagból. Az innovatív rápattintható koncepció olyan egyszerűvé teszi az egység felszerelését, hogy az egy kézzel és speciális szerszámok nélkül is elvégezhető. A horonymentes lyukak megfelelőek rögzítőfuratként, mivel a teljes csavarodás elleni védelem már be van építve. A magas fokú védelemnek köszönhetően a robusztus készülékek ipari és kültéri használatra is alkalmasak. Akár nagynyomású sugárral is tisztítható. Sem a por, sem az olajok, sem a maró oldatok nem zavarhatják a megbízható működést. A szabványos huzalozás mellett az eszközök PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en keresztül is csatlakoztathatók a vezérlőhöz. Ezzel csökkentheti a huzalozási időt és erőfeszítést, minimalizálhatja a hibaforrásokat, és nagyobb rugalmasságot biztosíthat. A grafikus Online Configurator kényelmes támogatást nyújt az egyes eszközök, burkolatok és címkék kiválasztásához és megrendeléséhez. Kiterjedt dokumentáció (pl. kézikönyv, 3D adatok, sorkapocs diagram) áll rendelkezésre. Elérhető változatok: Műanyag/fém, üres burkolat/előre felszerelt. SIRIUS ACT - Teljesítmény működés közben a vezérléshez és a jelzéshez. Egyszerűen szerelhető, egyszerűen erős, egyszerűen tökéletes.