Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - UNDERVOLT. RELEASE W. 2 AUX. CONTACTS SX025912 - 3RV2922-1CP0

MásolásMásolás
SIEMENS - UNDERVOLT. RELEASE W. 2 AUX. CONTACTS SX025912

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025912

Gyártói cikkszám

3RV2922-1CP0

Gyártói típuskód

3RV2922-1CP0

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

230-230 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Igen

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

240-240 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Váltóérintkezők száma:

0

Késleltetett:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

    Feszültségcsökkenés 230 V AC/50 Hz, 240 V AC/60 Hz vezető segédérintkezővel 2 NO csavaros kivezetéssel a 3RV2 megszakítóhoz

    Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.

    Műszaki adatok:

    • Feszültség: 230 V AC/50 Hz, 240 V AC/60 Hz
    • Vezető segédérintkező: 2 NO
    • Kivezetés típusa: csavaros
    • Kompatibilitás: 3RV2 megszakító

    Ügyfél előnyök:

    • Moduláris rendszer, amely egyszerűsíti a telepítést és karbantartást.
    • Hatékony működés a megbízható feszültségcsökkenés érdekében.
    • Mindig naprakész megoldások a legújabb ipari igényekhez.