Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Választó kapcsoló 22 mm, kerek, fém, fényes, fehér, választókapcsoló, rövid, 2 kapcsolóhelyzet OI IP67 SN113772 - 3SU1150-2BF60-1MA0

MásolásMásolás
SIEMENS - Választó kapcsoló 22 mm, kerek, fém, fényes, fehér, választókapcsoló, rövid, 2 kapcsolóhelyzet OI IP67 SN113772

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Igazoló elem típusa - fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Fényforrással - Nem

  • Gomb színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN113772

Gyártói cikkszám

3SU1150-2BF60-1MA0

Gyártói típuskód

3SU1150-2BF60-1MA0

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Kapcsolóállások száma:

2

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Fényforrással:

Nem

Gomb színe:

fehér

Visszaálló:

Nem

Védettség:

IP67/IP69K

Tápfeszültség:

5-500 V

Megvilágítható:

Igen

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Nyílás szélessége:

32.3 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Nyílás magassága:

28.8 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Elülső gyűrűvel:

Igen

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Elülső gyűrű színe:

króm

Váltóérintkezők száma:

0

Elülső gyűrű anyaga:

egyéb

    VÉSZLEÁLLÍTÓ gomba típusú állítómű

    A Siemens SIRIUS ACT VÉSZLEÁLLÍTÓ gombája egy robusztus és megbízható megoldás biztonsági alkalmazásokhoz, amely egyszerű telepítést és kiváló védelmet kínál.

    Technikai részletek:

    • Átmérő: 22 mm
    • Típus: kerek, fém, fényes, piros
    • Hátlap színe: sárga
    • Rekesz: pozitív reteszelés, forgó-kioldás
    • Felirat: NOT-HALT
    • Kapcsolási típus: 1 NC
    • Csatlakozás: csavaros kivezetés
    • Alkalmazás: EN ISO 13850 szerint
    • Védettség: ipari és kültéri használatra alkalmas
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés speciális szerszámok nélkül
    • Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
    • Grafikus Online Configurator a könnyű választáshoz és megrendeléshez
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége