SIEMENS - Végálláskapcs fém 1z1ny áll. kar görgő pattanó IP66 GT79251 - 3SE5112-0CH50
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szenzor szélessége - 40 mm
Szenzor átmérője - -99999 mm
Szenzor magassága - 53.2 mm
Szenzor hossza - 192 mm
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén - 6 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209692251
Sonepar cikkszám
GT79251
Gyártói cikkszám
3SE5112-0CH50
Gyártói típuskód
3SE5112-0CH50
Szenzor szélessége:
40 mm
Szenzor átmérője:
-99999 mm
Szenzor magassága:
53.2 mm
Szenzor hossza:
192 mm
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Kapcsolási funkció:
ugró kapcsolótag
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Kényszerműködtetés:
Nem
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Illesztőhely típusa:
nélkül
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nélkül
Házforma/háztípus:
Quader
Ház anyaga:
fém
Házbevonat:
lakkozott
Igazoló elem típusa:
fordítható emelő állítható
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés metrikus
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-85 °C
Védettség:
IP66/IP67
Védettség (NEMA):
12
- Készülékcsatlakozás: 1x (M20 x 1,5)
- Kapcsolók: 1 NO/1 NC gyorsérintkezők
- Forgómozgató: jobbra/balra állítható
- Hossz: 100 mm fém kar és 19 mm műanyag görgő
- Moduláris felépítés számos változathoz
- LED-ek a készülék állapotának jelzésére
- Gyorscsatlakozási technológia
- Működési pontok és rögzítés: EN 50047 és EN 50041 szerint
- Világméretű jóváhagyás (IEC, UL)
- ASIsafe elektronika alacsony árambemenettel
- Különböző méretű tokozások és érintkezők
- Opcionális LED állapotkijelző és M12-es csatlakozó
- AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás
- Rugalmas alkalmazás különböző ipari követelményekhez
- Időmegtakarítás a gyorscsatlakozási technológia révén
- Magas biztonsági követelmények teljesítése a megfelelő kapcsolókonfigurációval
- Könnyű telepítés és karbantartás a moduláris felépítésnek köszönhetően
- Széles választék a különböző méretű tokozások és érintkezők révén
Pozíciókapcsoló Fémház 40 mm EN 50041 szerint
A Pozíciókapcsoló Fémház 40 mm EN 50041 szerint a mechanikus helyzetkapcsolók védelmét és érzékelését szolgálja különböző ipari alkalmazásokban.