SIEMENS - Végálláskapcs fém 1z1ny /rugós rúd/ IP67 GT25555 - 3SE2120-1R
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szenzor szélessége - 40 mm
Szenzor magassága - 39 mm
Szenzor hossza - 214.5 mm
Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209528918
Sonepar cikkszám
GT25555
Gyártói cikkszám
3SE2120-1R
Gyártói típuskód
3SE2120-1R
Szenzor szélessége:
40 mm
Szenzor magassága:
39 mm
Szenzor hossza:
214.5 mm
Kapcsolási funkció:
ugró kapcsolótag
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Kényszerműködtetés:
Nem
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Illesztőhely típusa:
nélkül
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nélkül
Házforma/háztípus:
Quader
Ház anyaga:
fém
Házbevonat:
lakkozott
Igazoló elem típusa:
rugós fémpálca
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés metrikus
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-30-85 °C
Védettség:
IP67