SIEMENS - Végálláskapcs működtető fej SN053543 - 3SE5000-0KA00
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 2
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Kivitel - integrálható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209696235
Sonepar cikkszám
SN053543
Gyártói cikkszám
3SE5000-0KA00
Gyártói típuskód
3SE5000-0KA00
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
2
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Kivitel:
integrálható
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- 1 NO/2 NC lassú működésű SIRIUS 3SE5 érintkező
- Moduláris felépítés számos változattal
- Dugaszolható csatlakozók és görgők széles választéka
- LED-ek az aktuális állapot jelzésére
- Gyorscsatlakozási technológia a csatlakozási idő csökkentésére
- Működési pontok és rögzítés az EN 50047 és EN 50041 szerint
- Világméretű jóváhagyás (IEC, UL)
- PL e vagy SIL 3 biztonsági követelmények teljesítése
- Integrált ASIsafe elektronika alacsony árambemenettel
- Különböző méretű tokozások, műanyag vagy fém kivitelben
- Opcionális LED állapotkijelző és M12-es csatlakozó
- AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek a moduláris felépítésnek köszönhetően
- Gyors és egyszerű telepítés a dugaszolható csatlakozóknak köszönhetően
- Magas biztonsági szint a legújabb szabványoknak megfelelően
- Rugalmasság a különböző méretű és kivitelű tokozások révén
- Jóváhagyott és megbízható megoldás a globális piacon
Kapcsolóelem a 3SE51/52 helyzetkapcsolóhoz
A 3SE5 érintkező a gépalkatrészek helyzetérzékeléséhez és a védőberendezések helyzetfelügyeletéhez készült, moduláris felépítéssel és széles csatlakozási lehetőségekkel.