SIEMENS - Végálláskapcsoló működtető GT89848 - 3SE5000-0BA00
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Kivitel - integrálható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209696181
Sonepar cikkszám
GT89848
Gyártói cikkszám
3SE5000-0BA00
Gyártói típuskód
3SE5000-0BA00
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Kivitel:
integrálható
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- Feszültségtartomány: 3 x 160 - 690 V
- Frekvencia: 50 - 60 Hz AC
- Hiszterézis: 5% fix
- Késleltetési idő: 0-20 mp
- Fázishiba és fázisaszimmetria figyelés
- Mobil rendszerekhez való alkalmazás: légkondicionáló kompresszorok, hűtött konténerek, építkezési kompresszorok, daruk
- Nemzetközi tanúsítványokkal rendelkezik
- Kivehető terminálok minden változatban
- Rugós csatlakozók a gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás érdekében
- Széles tartozékválaszték: egységcímkéző lemezek, tolófülek, fedősapkák
- Kevesebb helyigény a kapcsolószekrényben a vékony kialakításnak köszönhetően.
- Széles feszültségtartományú és segédfeszültség nélküli változatok a világ bármely hálózatában használhatók.
- Standardizált tartozékok minden reléhez.
- Alkalmazásokhoz kapcsolódó termékek egyszerű kiválasztása a különböző verzióknak köszönhetően.
- Megbízható működés mobil rendszerekben.
3UG5514-1BR20
A 3UG5514-1BR20 fáziskimaradás és szekvencia beállítás feszültségcsökkenés analóg figyelő relé, amely fázishiba és sorrendben állítható feszültségcsökkenési aszimmetriát kínál.