SIEMENS - VÉGZÁRÓ SAPKA KÉSZLET (10) F.5TE9101 SX034108 - 5TE9102
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fázisok száma - 2
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Névleges tartós áram Iu - -99999 A
Hosszúság - 220 mm
Készülékszámra alkalmas - -99999
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034108
Gyártói cikkszám
5TE9102
Gyártói típuskód
5TE9102
Fázisok száma:
2
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Névleges tartós áram Iu:
-99999 A
Hosszúság:
220 mm
Készülékszámra alkalmas:
-99999
Osztásmérték:
-99999 mm
Keresztmetszet:
-99999 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Névleges feszültséglökés:
-99999 kV
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
-99999 V
Feltételes névleges rövidzárlati áram Iq:
-99999 kA
- Standard hossz: 6 egység
- Kompatibilis a SENTRON 3KD9 szakaszolókapcsolókkal
- Biztonságos végpontok közötti kapcsolat
- Nagyobb rugalmasság a rendszerek telepítésekor
- Biztonság a felhasználók számára
- Egyszerű telepítés és karbantartás
Tartozék 3KD méret 5 3KF méret 5, 3KC0 méret 5 Kábelcsatlakozó burkolat
A szabványos hossz 6 egységet tartalmaz, és a SENTRON 3KD9 szakaszolókapcsolókhoz készült a nagyobb rugalmasság érdekében.