Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - VÉSZ FŐKAPCSOLÓ 125A/690V 400V/45KW SX019565 - 3LD2804-0TK53

MásolásMásolás
SIEMENS - VÉSZ FŐKAPCSOLÓ 125A/690V 400V/45KW SX019565

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

  • Névleges tartós áram Iu - 125 A

  • Pólusszám - 3

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Működtető elem színe - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX019565

Gyártói cikkszám

3LD2804-0TK53

Gyártói típuskód

3LD2804-0TK53

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Névleges tartós áram Iu:

125 A

Pólusszám:

3

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

piros

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Igen

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Reteszelhető:

Igen

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Padlóra rögzítésre alkalmas:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Elosztó beépítésére alkalmas:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Központi mellső rögzítésre alkalmas:

Nem

Négy-lyukas mellső rögzítésre alkalmas:

Igen

Kapcsolók száma:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

80 A

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

125 A

Köztes beépítésre alkalmas:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

37 kW

Motorhajtás opcionális:

Nem

Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:

2 kA

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

45 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

Integrált motormeghajtás:

Nem

    SENTRON

    A SENTRON 3LD vészleállító kapcsoló fő célja a biztonságos leállítás biztosítása különböző ipari alkalmazásokban.

    Műszaki részletek:

    • 3 pólusú, Iu: 125 A
    • Üzemi teljesítmény / AC-23 A-nál 400 V: 45 kW
    • Elöl szerelt, forgó kezelőszerv
    • Piros / sárga szín
    • 4 lyukú fogantyú rögzítése
    • Védettség: IP65
    • Moduláris felépítés, segédkapcsolók, N-PE csatlakozó vagy 4. pólus gyors és egyszerű felszerelése
    • Elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz a 3LD2 változatban

    Ügyfél előnyök:

    • Biztonságos leállítás motorok, légkondicionáló és szellőztető rendszerek, valamint megmunkáló és feldolgozó gépek számára
    • Optimális tápfeszültség leválasztás a forgóműködtető mechanizmus reteszelő képessége miatt
    • Sokoldalú használat a nemzetközi IEC, UL, CCC és hajóépítési engedélyeknek köszönhetően
    • Számos változatban kapható, lehetővé téve a különböző telepítési lehetőségeket
    • Biztonság a felhasználók és a rendszerek számára