Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - VÉSZ FŐKAPCSOLÓ 16A/690V 400V/7.5KW SX019323 - 3LD2022-0TK13

MásolásMásolás
SIEMENS - VÉSZ FŐKAPCSOLÓ 16A/690V 400V/7.5KW SX019323

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

  • Névleges tartós áram Iu - 16 A

  • Pólusszám - 3

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Működtető elem színe - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX019323

Gyártói cikkszám

3LD2022-0TK13

Gyártói típuskód

3LD2022-0TK13

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Névleges tartós áram Iu:

16 A

Pólusszám:

3

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

piros

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Igen

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Reteszelhető:

Igen

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Padlóra rögzítésre alkalmas:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Elosztó beépítésére alkalmas:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Központi mellső rögzítésre alkalmas:

Nem

Négy-lyukas mellső rögzítésre alkalmas:

Igen

Kapcsolók száma:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

16 A

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

16 A

Köztes beépítésre alkalmas:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

6 kW

Motorhajtás opcionális:

Nem

Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:

0.34 kA

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

8 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

Integrált motormeghajtás:

Nem

    SENTRON, Szakaszoló 3LD

    A vészleállító kapcsoló, amely biztosítja a felhasználók és a rendszerek közötti biztonságot.

    Műszaki részletek:

    • 3 pólusú, Iu: 16 A
    • Üzemi teljesítmény / AC-23 A-nál 400 V: 7,5 kW
    • Elölre szerelhető, gombos mechanika, piros/sárga
    • 4 lyukú fogantyú rögzítése
    • Védettség IP65 tokozott burkolattal kültéri alkalmazásokhoz
    • Moduláris felépítés, segédkapcsolók, N-PE csatlakozó vagy 4. pólus gyors és egyszerű felszerelése
    • Nemzetközi IEC, UL, CCC és hajóépítési engedélyek

    Ügyfél előnyök:

    • Optimális 16 A 250 A tápfeszültség leválasztása a forgóműködtető mechanizmus reteszelő képességének köszönhetően
    • Sokoldalú felhasználás különböző iparágakban, mint a vegyipar és az élelmiszer- és italipar
    • Számos változat elérhető homlokra szereléshez, szerelőlapra, DIN-sínre, vagy elosztótáblába történő beépítésre
    • Opcionálisan közvetlen vagy ajtócsatlakozós forgóműködtetéssel
    • A 3LD2 változat elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz