Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - VÉSZ FŐKAPCSOLÓ 25A/690V 400V/9.5KW SX019375 - 3LD2130-0TK13

MásolásMásolás
SIEMENS - VÉSZ FŐKAPCSOLÓ 25A/690V 400V/9.5KW SX019375

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

  • Névleges tartós áram Iu - 25 A

  • Pólusszám - 3

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Működtető elem színe - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX019375

Gyártói cikkszám

3LD2130-0TK13

Gyártói típuskód

3LD2130-0TK13

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Névleges tartós áram Iu:

25 A

Pólusszám:

3

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

piros

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Igen

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Reteszelhető:

Igen

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Padlóra rögzítésre alkalmas:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

0

Elosztó beépítésére alkalmas:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP40

Központi mellső rögzítésre alkalmas:

Nem

Négy-lyukas mellső rögzítésre alkalmas:

Nem

Kapcsolók száma:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

20 A

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

25 A

Köztes beépítésre alkalmas:

Igen

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

8 kW

Motorhajtás opcionális:

Nem

Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:

0.64 kA

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

10 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

Integrált motormeghajtás:

Nem

    SENTRON, Szakaszoló 3LD

    A SENTRON 3LD vészlekapcsoló fő és vészki kapcsoló funkcióval rendelkezik, amely biztosítja a biztonságos leállítást különböző alkalmazásokban.

    Technikai részletek:

    • 3 pólusú, Iu: 25 A
    • Üzemi teljesítmény / AC-23 A-nál 400 V: 9,5 kW
    • Beépítés elosztótáblába, gombos mechanika
    • Piros / sárga szín
    • Moduláris felépítés, segédkapcsolók
    • IP65 védettség kültéri alkalmazásokhoz
    • Nemzetközi IEC, UL, CCC és hajóépítési engedélyek
    • Elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz a 3LD2 változatban

    Ügyfél előnyök:

    • Biztonságos leállítás légkondicionáló és szellőztető rendszerekhez, megmunkáló és feldolgozó gépekhez
    • Gyors és egyszerű felszerelés a N-PE csatlakozó vagy 4. pólus használatával
    • Sokoldalú felhasználás különböző telepítési lehetőségekkel (homlokra, szerelőlapra, DIN-sínre)
    • Optimális tápfeszültség leválasztás a forgóműködtető mechanizmus reteszelő képességének köszönhetően
    • Biztonság a felhasználók és a rendszerek számára