SIEMENS - Vészgomb 22mm fejátm: 40mm 1NY+1Z IP66 G72608 - 3SB3201-1HA20
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 22 mm
Nyitóérintkezők száma - 1
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209243972
Sonepar cikkszám
G72608
Gyártói cikkszám
3SB3201-1HA20
Gyártói típuskód
3SB3201-1HA20
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
22 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vészleállító nyomógomb, komplett ; Vészgomb 22mm fejátm: 40mm 1NY+1Z