Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Vészgomb piros 22mm 40mm fejátmérő 1NY IP66 GT02247 - 3SB3203-1HA20

MásolásMásolás
SIEMENS - Vészgomb piros 22mm 40mm fejátmérő 1NY IP66 GT02247

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse formája - körszelvény

  • Gomb építési formája - lapos

  • Gomb színe - piros

  • Kapcsolási funkció beakadó - Igen

  • Parancshelyek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209243989

Sonepar cikkszám

GT02247

Gyártói cikkszám

3SB3203-1HA20

Gyártói típuskód

3SB3203-1HA20

Lencse formája:

körszelvény

Gomb építési formája:

lapos

Gomb színe:

piros

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Parancshelyek száma:

1

Visszaálló:

Nem

Lámpa tápfeszültsége:

24 V

Megvilágítható:

Nem

Nyílás átmérője:

22 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Védettség:

IP66

Nyílás szélessége:

40.5 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás magassága:

49 mm

Elülső gyűrűvel:

Nem

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb, komplett készülék ; Vészgomb piros 22mm 40mm fejátmérő 1NY