Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Vészgomb piros 22mm 40mm fejátmérő 1NY port IP66 GT24549 - 3SB3203-1HR20

MásolásMásolás
SIEMENS - Vészgomb piros 22mm 40mm fejátmérő 1NY port IP66 GT24549

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - piros

  • Lencse formája - körszelvény

  • Nyílás átmérője - 22 mm

  • Nyílás szélessége - 40.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209610644

Sonepar cikkszám

GT24549

Gyártói cikkszám

3SB3203-1HR20

Gyártói típuskód

3SB3203-1HR20

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

piros

Lencse formája:

körszelvény

Nyílás átmérője:

22 mm

Nyílás szélessége:

40.5 mm

Nyílás magassága:

49 mm

Megvilágítható:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Nem

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Elülső gyűrűvel:

Nem

Védettség:

IP66

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb, komplett készülék ; Vészgomb piros 22mm 40mm fejátmérő 1NY port