Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Vészgomb piros 22mm 40mm fejátmérő IP66 GT51685 - 3SB3203-1CA21

MásolásMásolás
SIEMENS - Vészgomb piros 22mm 40mm fejátmérő IP66 GT51685

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - lapos

  • Gomb színe - piros

  • Lencse formája - körszelvény

  • Nyílás átmérője - 22 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209226869

Sonepar cikkszám

GT51685

Gyártói cikkszám

3SB3203-1CA21

Gyártói típuskód

3SB3203-1CA21

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

lapos

Gomb színe:

piros

Lencse formája:

körszelvény

Nyílás átmérője:

22 mm

Nyílás szélessége:

30 mm

Megvilágítható:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Visszaálló:

Nem

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Védettség:

IP66

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb, komplett készülék ; Vészgomb piros 22mm 40mm fejátmérő