SIEMENS - Vészleállító nyomógomb, komplett …A …V'AC/DC' SN107290 - 3SU1000-1HB20-0AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Gomb színe - piros
Kupak átmérője - 40 mm
Védettség - IP67/IP69K
Kapcsolási funkció beakadó - Igen
Nyílás magassága - 45.3 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4011209937758
Sonepar cikkszám
SN107290
Gyártói cikkszám
3SU1000-1HB20-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1000-1HB20-0AA0
Gomb színe:
piros
Kupak átmérője:
40 mm
Védettség:
IP67/IP69K
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Nyílás magassága:
45.3 mm
Lencse formája:
körszelvény
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
40 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Világítással:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Nem
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
- Átmérő: 22 mm, kerek
- Anyag: műanyag, piros
- Rekesz: pozitív reteszelő, ak.
- Szabvány: EN ISO 13850
- Telepítési koncepció: innovatív rápattintható
- Védelmi fokozat: ipari és kültéri használatra alkalmas
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: 30/40/60 mm-es gomba átmérő, megvilágított/nem világító
- Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
- Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator segítségével
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
VÉSZLEÁLLÍTÓ gomba nyomógomb
A Siemens SIRIUS ACT VÉSZLEÁLLÍTÓ gombja biztonsággal kapcsolatos alkalmazások vezérlésére szolgál, amely egyszerű telepítést és magas fokú védelmet kínál.