Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 2 állású 50 fokos 1Z IP66 GT67468 - 3SB3202-2KA11-0CC0

MásolásMásolás
SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 2 állású 50 fokos 1Z IP66 GT67468

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Igazoló elem típusa - fogantyú

  • Megvilágítható - Nem

  • Fényforrással - Nem

  • Gomb színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209636835

Sonepar cikkszám

GT67468

Gyártói cikkszám

3SB3202-2KA11-0CC0

Gyártói típuskód

3SB3202-2KA11-0CC0

Kapcsolóállások száma:

2

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Megvilágítható:

Nem

Fényforrással:

Nem

Gomb színe:

fekete

Nyílás átmérője:

22 mm

Nyílás szélessége:

30 mm

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Visszaálló:

Nem

Védettség:

IP66

Tápfeszültség:

5-400 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Többállású / váltó kapcsoló, komplett készülék ; Vezérlő kapcsoló 2 állású 50 fokos 1Z