SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm 2 állású IP67 SN058130 - 3SU1100-2BF60-3BA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Igazoló elem típusa - fogantyú
Kapcsolóállások száma - 2
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Fényforrással - Nem
Gomb színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209957572
Sonepar cikkszám
SN058130
Gyártói cikkszám
3SU1100-2BF60-3BA0
Gyártói típuskód
3SU1100-2BF60-3BA0
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Kapcsolóállások száma:
2
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Fényforrással:
Nem
Gomb színe:
fehér
Visszaálló:
Nem
Védettség:
IP67/IP69K
Tápfeszültség:
5-500 V
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
32.3 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles
Nyílás magassága:
28.8 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Elülső gyűrűvel:
Igen
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Elülső gyűrű színe:
fekete
Váltóérintkezők száma:
0
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
- Átmérő: 22 mm
- Kerek forma, műanyag kivitel
- Szín: piros
- Rekeszelő, húzó-kioldó mechanizmus
- 1 db NC, csavaros kivezetés
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: 30/40/60 mm-es gombaátmérő, többféle szín, világító/nem világító
- Egyszerű, egy kézzel történő felszerelés speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Robusztus készülékek, amelyek ellenállnak a por, olajok és maró oldatok hatásainak
- Kényelmes online konfigurátor a termékek kiválasztásához és megrendeléséhez
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Gomba nyomógomb, 22 mm, kerek, műanyag, piros
A Siemens SIRIUS ACT gombás nyomógombok a kényelmes, teljes kézzel történő működtetést biztosítják, robusztus kialakításukkal és innovatív felszerelési megoldásaikkal.