Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 2 állású 1NY+1Z fekete IP65 GT37141 - 3SB3201-2HA11

MásolásMásolás
SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 2 állású 1NY+1Z fekete IP65 GT37141

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Igazoló elem típusa - fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Kapcsolási funkció beakadó - Igen

  • Fényforrással - Nem

  • Gomb színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209375789

Sonepar cikkszám

GT37141

Gyártói cikkszám

3SB3201-2HA11

Gyártói típuskód

3SB3201-2HA11

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Kapcsolóállások száma:

2

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Fényforrással:

Nem

Gomb színe:

fekete

Visszaálló:

Nem

Védettség:

IP65

Megvilágítható:

Nem

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Elülső gyűrűvel:

Igen

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Elülső gyűrű színe:

fekete

Váltóérintkezők száma:

0

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 24VAC 37kW 2z2nySé