SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 3állású fekete SN092030 - 3SU1002-2BL10-0AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Igazoló elem típusa - fogantyú
Kapcsolóállások száma - 3
Működtető elem színe - fekete
Lencse formája - négyszögletű
Megvilágítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4047621016542
Sonepar cikkszám
SN092030
Gyártói cikkszám
3SU1002-2BL10-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1002-2BL10-0AA0
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Kapcsolóállások száma:
3
Működtető elem színe:
fekete
Lencse formája:
négyszögletű
Megvilágítható:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Fényjelző lencse színe:
egyéb
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
32.3 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás magassága:
28.8 mm
Védettség (NEMA):
4X
Elülső gyűrűvel:
Igen
- 22 mm, kerek, műanyag, fekete kivitel
- Rövid, 3 kapcsolóállás (IO-II)
- Reteszelő, működési szög 2x45°
- IP67 védelem, ipari és kültéri használatra alkalmas
- PROFINET, AS-Interface, IO-Link csatlakozási lehetőségek
- Elérhető változatok: több szín, 2-4 kapcsolási pozíció, világító/nem világító
- Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül is elvégezhető
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásainak
- Kényelmes online konfigurátor a termékek kiválasztásához és megrendeléséhez
Megvilágítható választókapcsoló
A Siemens SIRIUS ACT megvilágítható választókapcsolója elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgál, kiemelkedő védelmi szinttel és egyszerű telepítési lehetőséggel.