SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm fej kulcsos 2 állású IP67 GT36942 - 3SB3602-4AD11
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Igazoló elem típusa - kulcsos
Kapcsolóállások száma - 2
Kapcsolási funkció beakadó - Igen
Fényforrással - Nem
Visszaálló - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209411708
Sonepar cikkszám
GT36942
Gyártói cikkszám
3SB3602-4AD11
Gyártói típuskód
3SB3602-4AD11
Igazoló elem típusa:
kulcsos
Kapcsolóállások száma:
2
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Fényforrással:
Nem
Visszaálló:
Nem
Védettség:
IP67
Tápfeszültség:
5-400 V
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Elülső gyűrűvel:
Igen
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Elülső gyűrű színe:
króm
Váltóérintkezők száma:
0
Elülső gyűrű anyaga:
fém