Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm kulcsos 2 állású SN112229 - 3SU1000-5BF01-0AA0-Z Y07

MásolásMásolás
SIEMENS - Vezérlő kapcsoló 22mm kulcsos 2 állású SN112229

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Igazoló elem típusa - kulcsos

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Működtető elem színe - ezüst

  • Lencse formája - négyszögletű

  • Megvilágítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN112229

Gyártói cikkszám

3SU1000-5BF01-0AA0-Z Y07

Gyártói típuskód

3SU1000-5BF01-0AA0-Z Y07

Igazoló elem típusa:

kulcsos

Kapcsolóállások száma:

2

Működtető elem színe:

ezüst

Lencse formája:

négyszögletű

Megvilágítható:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP68

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Fényjelző lencse színe:

egyéb

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás magassága:

61 mm

Védettség (NEMA):

4X

Elülső gyűrűvel:

Igen

Vezérlő kapcsoló 22mm kulcsos 2 állású