Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Világító egység 3SB3-hoz BA-9s izzó nélkül G72616 - 3SB3400-1A

MásolásMásolás
SIEMENS - Világító egység 3SB3-hoz BA-9s izzó nélkül G72616

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 6-230 V

  • Foglalat - BA9s

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 6-230 V

  • Rögzítés módja - előlapra szerelhető

  • Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209030992

Sonepar cikkszám

G72616

Gyártói cikkszám

3SB3400-1A

Gyártói típuskód

3SB3400-1A

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

6-230 V

Foglalat:

BA9s

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

6-230 V

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

6-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Lámpafoglalat-ház vezérlő- és jelzőberendezésekhez ; Világító egység 3SB3-hoz BA-9s izzó nélkül