Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Világító egység ÉED 230VAC fehér SN112127 - 3SU1401-1BF60-3AA0

MásolásMásolás
SIEMENS - Világító egység ÉED 230VAC fehér SN112127

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 230-230 V

  • Foglalat - nélkül

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - -99999--99999 V

  • Fényforrás színe - fehér

  • Fényforrás - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN112127

Gyártói cikkszám

3SU1401-1BF60-3AA0

Gyártói típuskód

3SU1401-1BF60-3AA0

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

230-230 V

Foglalat:

nélkül

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

-99999--99999 V

Fényforrás színe:

fehér

Fényforrás:

LED

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Csatlakozási mód segédáramkör:

húzókengyeles

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

230-230 V

Beépített trafó:

Nem

Fényforrással:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

    LED modul integrált LED 230 V AC

    A SIRIUS ACT LED modul fehér színben, rugós csatlakozóval, energiahatékony LED technológiát alkalmaz a nyomógombok és jelzőlámpák nagy fényerejű megvilágításához.

    Technikai részletek:

    • Integrált LED 230 V AC
    • Rugós csatlakozó
    • Előlapra szerelhető
    • Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Elérhető változatok: különböző színek, feszültségváltozatok, csatlakozási és beépítési módok

    Vevői előnyök:

    • Egyszerű és gyors felszerelés, speciális szerszámok nélkül
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások
    • Nagyobb rugalmasság a telepítés során
    • Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége