Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Világító egység LED 230V kék SN006882 - 3SU1401-1BF50-1AA0

MásolásMásolás
SIEMENS - Világító egység LED 230V kék SN006882

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 230-230 V

  • Foglalat - nélkül

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - -99999--99999 V

  • Fényforrás színe - kék

  • Fényforrás - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209943445

Sonepar cikkszám

SN006882

Gyártói cikkszám

3SU1401-1BF50-1AA0

Gyártói típuskód

3SU1401-1BF50-1AA0

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

230-230 V

Foglalat:

nélkül

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

-99999--99999 V

Fényforrás színe:

kék

Fényforrás:

LED

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

230-230 V

Beépített trafó:

Nem

Fényforrással:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

    LED modul integrált LED 230 V AC

    A SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák nagy fényerejű megvilágításához energiatakarékos LED technológiát alkalmazó, előlapra szerelhető LED modul.

    Technikai részletek:

    • 230 V AC feszültség
    • Kék szín
    • Csavaros csatlakozó
    • Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
    • Horonymentes lyukak a rögzítéshez
    • IP védettség ipari és kültéri használatra
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Online Configurator a termékek kiválasztásához
    • Elérhető változatok: több szín, különböző feszültségváltozatok

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és gyors felszerelés speciális szerszámok nélkül
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások
    • Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
    • Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásának
    • Kiterjedt dokumentáció a könnyű használat érdekében