Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Világító egység LED 24V sárga SN017136 - 3SU1401-1BB30-1AA0

MásolásMásolás
SIEMENS - Világító egység LED 24V sárga SN017136

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 24-24 V

  • Foglalat - nélkül

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 24-24 V

  • Fényforrás színe - sárga

  • Fényforrás - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209943117

Sonepar cikkszám

SN017136

Gyártói cikkszám

3SU1401-1BB30-1AA0

Gyártói típuskód

3SU1401-1BB30-1AA0

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

24-24 V

Foglalat:

nélkül

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

24-24 V

Fényforrás színe:

sárga

Fényforrás:

LED

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

24-24 V

Beépített trafó:

Nem

Fényforrással:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

    LED modul integrált LED 24 V AC/DC

    A LED modul SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák megvilágítására szolgál nagy fényerővel az energiatakarékos LED technológiának köszönhetően.

    Technikai részletek:

    • Feszültség: 24 V AC/DC
    • Szín: sárga
    • Csatlakozó: csavaros
    • Minimális rendelési mennyiség: 5 vagy ennek többszöröse
    • Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag felhasználás
    • PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozás
    • Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
    • Részletes dokumentáció elérhető (kézikönyv, 3D adatok, sorkapocs diagram)

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és gyors felszerelés, speciális szerszámok nélkül
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások a modern csatlakozási lehetőségek révén
    • Rugalmasság a különböző szín- és feszültségváltozatokban
    • Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásainak
    • Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz