SIEMENS - Világító egység LED 24VAC/DC, zöld SN114586 - 3SU1401-2BB40-1AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 24-24 V
Foglalat - nélkül
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 24-24 V
Fényforrás színe - zöld
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN114586
Gyártói cikkszám
3SU1401-2BB40-1AA0
Gyártói típuskód
3SU1401-2BB40-1AA0
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
24-24 V
Foglalat:
nélkül
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
24-24 V
Fényforrás színe:
zöld
Fényforrás:
LED
Rögzítés módja:
padlórögzítés
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
24-24 V
Beépített trafó:
Nem
Fényforrással:
Igen
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Igen
- Feszültség: 24 V AC/DC
- Szín: zöld
- Csatlakozó: csavaros csatlakozóval
- Telepítés: padlóra szerelhető
- Minimális rendelési mennyiség: 5 vagy ennek többszöröse
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Védelmi fokozat: magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Rendelkezésre álló változatok: több szín, különböző feszültségváltozatok, többféle csatlakozási és beépítési mód
- Energiatakarékos LED technológia a nagy fényerő érdekében
- Egyszerű és gyors telepítés, speciális szerszámok nélkül
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásainak
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök és burkolatok kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
LED modul integrált LED 24 V AC/DC
A LED modul SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák megvilágítására nagy fényerővel az energiatakarékos LED technológiának köszönhetően.