Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Világító nyomóg.1Z 16mm áttetsző IP65 GT56551 - 3SB2226-0lH01

MásolásMásolás
SIEMENS - Világító nyomóg.1Z 16mm áttetsző IP65 GT56551

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - magas

  • Gomb színe - színtelen

  • Nyílás átmérője - 16 mm

  • Nyílás szélessége - 16 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209243569

Sonepar cikkszám

GT56551

Gyártói cikkszám

3SB2226-0lH01

Gyártói típuskód

3SB2206-0lH01

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

magas

Gomb színe:

színtelen

Nyílás átmérője:

16 mm

Nyílás szélessége:

16 mm

Megvilágítható:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

24 V

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Védettség:

IP65

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb, komplett készülék ; Világító nyomóg.1Z 16mm áttetsző