SIEMENS - Világító nyomógomb 22mm kék 24VAC/DC 1z LED IP67 SN070122 - 3SU1132-0AB50-1BA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - gomba
Gomb színe - kék
Nyílás átmérője - 22.3 mm
Nyílás szélessége - 29.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209969629
Sonepar cikkszám
SN070122
Gyártói cikkszám
3SU1132-0AB50-1BA0
Gyártói típuskód
3SU1132-0AB50-1BA0
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
gomba
Gomb színe:
kék
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Nyílás magassága:
11 mm
Megvilágítható:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Lámpa tápfeszültsége:
24 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
szürke
Védettség:
IP67K
Védettség (NEMA):
egyéb