Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Villanymotor 0,18kW 230/400V 1350 /min.talpas IP55 G66736 - 1LA7063-4AB10 / 1LE1002-0BB32

MásolásMásolás
SIEMENS - Villanymotor 0,18kW 230/400V 1350 /min.talpas IP55 G66736

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges teljesítmény mérési frekvencián - 0.18 kW

  • Névleges frekvencia - 50-50 Hz

  • Védettség - IP55

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4019169365093

Sonepar cikkszám

G66736

Gyártói cikkszám

1LA7063-4AB10 / 1LE1002-0BB32

Gyártói típuskód

1LA7063-4AB10

Névleges teljesítmény mérési frekvencián:

0.18 kW

Névleges frekvencia:

50-50 Hz

Védettség:

IP55

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Betáp/toldó kábel ; Hálózati adapter 230VAC/24VDC