SIEMENS - Y-D mágnesk 230VAC 11kW/AC3 TS35 sínre IP20 SN098238 - 3RA2423-8XF32-1AL2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - csillag-delta
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 25 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209838512
Sonepar cikkszám
SN098238
Gyártói cikkszám
3RA2423-8XF32-1AL2
Gyártói típuskód
3RA2423-8XF32-1AL2
Funkció:
csillag-delta
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
230-230 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
25 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
230-230 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
11 kW
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Védettség (NEMA):
egyéb
- AC-3, 11 kW/400 V, 230 V AC 50/60 Hz
- 3 pólusú, S0 méretű csavaros kapcsok
- Elektromos és mechanikus reteszelés
- 3 NO + 3 NC integrált kontaktor
- Beépített vezérlési logika és időbeállítás
- Klímaálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
- IE3/IE4 kompatibilis
- DIN-sínre vagy csavaros rögzítéshez
- IO-Link vagy AS-interfész csatlakoztatására szolgáló változatok
- Egyszerű és gyors telepítés a teljesen huzalozott megoldásnak köszönhetően
- Hatékony motorindítás és vezérlés a csillag-delta (wye-delta) indítási módszerrel
- Széleskörű alkalmazhatóság különböző ipari környezetekben
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész és könnyen bővíthető
- Szabványos tartozékok minden mérethez, amelyek a kontaktor szerelvényekhez is használhatók
Kontaktor szerelvény csillag-delta (wye-delta) indításhoz
A 3RA24 kontaktor szerelvény csillag-delta (wye-delta) indításhoz egy integrált megoldás, amely egyszerűsíti a motorok indítását és vezérlését.