Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Y-D mágnesk 24-33 AC/DC 37kW szerelőlapon IP20 SN080906 - 3RA2435-8XF32-1NB3

MásolásMásolás
SIEMENS - Y-D mágnesk 24-33 AC/DC 37kW szerelőlapon IP20 SN080906

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - csillag-delta

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 20-33 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 20-33 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 80 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209938007

Sonepar cikkszám

SN080906

Gyártói cikkszám

3RA2435-8XF32-1NB3

Gyártói típuskód

3RA2435-8XF32-1NB3

Funkció:

csillag-delta

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

20-33 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

20-33 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

80 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

20-33 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

37 kW

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Védettség (NEMA):

egyéb

    Kontaktor szerelvény csillag-delta (wye-delta) indításhoz

    A 3RA24 kontaktor szerelvény csillag-delta (wye-delta) indításhoz egy integrált megoldás, amely háromfázisú aszinkron motorok indítását teszi lehetővé.

    Technikai részletek:

    • AC-3, 37 kW/400 V
    • 24-33 V AC/DC
    • 3 pólusú, S2 méretű
    • Csavaros kapcsok elektromos és mechanikus reteszelés
    • 3 NO + 3 NC integrált
    • Beépített vezérlési logika és időbeállítás
    • Klimatizált, IEC és UL/CSA kompatibilis
    • IE3/IE4-re alkalmas
    • DIN-sínre vagy csavaros rögzítéshez
    • IO-Link vagy AS-interfész csatlakozásra alkalmas változatok

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és gyors telepítés a teljesen huzalozott megoldásnak köszönhetően
    • Hatékony motorindítás a csillag-delta (wye-delta) technológia révén
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek a globális szabványoknak megfelelően
    • Szabványos tartozékok minden mérethez