Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Zsalu kapcs. félheng. zárbetét /CES/ 3 kulcs GT44004 - 5TG4225

MásolásMásolás
SIEMENS - Zsalu kapcs. félheng. zárbetét /CES/ 3 kulcs GT44004

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Használati mód - egyéb

  • Összeállítás - egyéb

  • Szerelési mód - egyéb

  • Névleges áram - -99999 A

  • Kivitel - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869046495

Sonepar cikkszám

GT44004

Gyártói cikkszám

5TG4225

Gyártói típuskód

DELTA i-system 5TG4425

Használati mód:

egyéb

Összeállítás:

egyéb

Szerelési mód:

egyéb

Névleges áram:

-99999 A

Kivitel:

egyéb

Szín:

egyéb

Anyag:

fém

Elektronikusan működtethető:

Nem

Mechanikusan kezelhető:

Igen

Rögzítés módja:

egyéb

Anyag minősége:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

matt

Névleges feszültség:

-99999 V

Szövegmező / írási felület:

Nem

Billentyűk száma:

-99999

IP védettséghez alkalmas:

egyéb

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény zárrendszer-betét ; Zsalu kapcs. félheng. zárbetét /CES/ 3 kulcs