SIEMENS - Zsalumozgató motor rugós visszatérítéssel AC 24V 7Nm IP54 GT98985 - GMA121.1E
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezérlőjel - kétpontos
Tápfeszültség - 24 VAC
Forgatónyomaték - 7 Nm
Védettség - IP54
Kivitel - forgó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT98985
Gyártói cikkszám
GMA121.1E
Gyártói típuskód
GMA121.1E
Vezérlőjel:
kétpontos
Tápfeszültség:
24 VAC
Forgatónyomaték:
7 Nm
Védettség:
IP54
Kivitel:
forgó
Csatlakozókábel hossza:
0.9 m
Kézi irányítás:
Igen
Környezeti hőmérséklet:
-32-55 °C
Max. forgásszög:
90 °
Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Zsalu szellőző rendszerekhez ; Zsalumozgató motor rugós visszatérítéssel AC 24V 7Nm