Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Sikla - Sikla 124559 Menetesszár 1m M8 SY006065 - 124559

MásolásMásolás
Sikla - Sikla 124559 Menetesszár 1m M8 SY006065

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett

  • Menet fajtája - metrikus

  • Anyag minősége - 4.8 (acél)

  • Csavarmenet mérete metrikus - 8

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY006065

Gyártói cikkszám

124559

Gyártói típuskód

124559

Anyag:

acél

Felület:

galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Menet fajtája:

metrikus

Anyag minősége:

4.8 (acél)

Csavarmenet mérete metrikus:

8

Hosszúság:

1000 mm

Sikla 124559 Menetesszár 1m M8