Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIKU - Csőventilátor golyóscsapágyas átm 150 240VAC 338m3/h GT50046 - 27934

MásolásMásolás
SIKU - Csőventilátor golyóscsapágyas átm 150 240VAC 338m3/h GT50046

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház anyaga - műanyag

  • Csatlakozófeszültség - 240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT50046

Gyártói cikkszám

27934

Gyártói típuskód

SIKU 3L

Ház anyaga:

műanyag

Csatlakozófeszültség:

240 V

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Csőventilátor ; Csőventilátor golyóscsapágyas átm 150 240VAC 338m3/h