Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIKU - Ventilátor 240VAC 330m3/h szobai standard, idő GT19338 - 28018

MásolásMásolás
SIKU - Ventilátor 240VAC 330m3/h szobai standard, idő GT19338

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

  • Légszállítás - 292 m3/h

  • Névleges feszültség - 240 V

  • Névleges távolság - 150 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT19338

Gyártói cikkszám

28018

Gyártói típuskód

150 ST

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Légszállítás:

292 m3/h

Névleges feszültség:

240 V

Névleges távolság:

150 mm

Összeállítás:

standard

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Ventilátor kis helyiségbe ; Ventilátor 240VAC 330m3/h szobai standard, idő