SIKU - Ventilátor 95m3/h időzítős fali GT07377 - 27523
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - fal-/csőbeépítés
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Hálózati frekvencia - 50 Hz
Légszállítás - 95 m3/h
Csomagolás és feltételek
12 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT07377
Gyártói cikkszám
27523
Gyártói típuskód
100 ST
Szerelési mód:
fal-/csőbeépítés
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Hálózati frekvencia:
50 Hz
Légszállítás:
95 m3/h
Névleges feszültség:
240 V
Névleges távolság:
100 mm
Védettség:
IP34
Összeállítás:
standard
Irány:
szellőztetés
Kivitel:
tengelyirányú
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Kézszárító ; Kézszárító 1800W infrás krómozott alu burk. SENIOR