Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIKU - Ventilátor terem páraérzékelős átm100mm GT09569 - 27947

MásolásMásolás
SIKU - Ventilátor terem páraérzékelős átm100mm GT09569

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 240 V

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

  • Légszállítás - 98 m3/h

  • Névleges távolság - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT09569

Gyártói cikkszám

27947

Gyártói típuskód

100 MTH

Névleges feszültség:

240 V

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Légszállítás:

98 m3/h

Névleges távolság:

100 mm

Összeállítás:

standard

Ventilátor terem páraérzékelős átm100mm