SIKU - Ventilátor terem páraérzékelős átm100mm GT09572 - 27948
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 240 V
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Légszállítás - 95 m3/h
Névleges távolság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT09572
Gyártói cikkszám
27948
Gyártói típuskód
100 STH
Névleges feszültség:
240 V
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Légszállítás:
95 m3/h
Névleges távolság:
100 mm
Összeállítás:
standard
Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Ventilátor kis helyiségbe ; Ventilátor terem páraérzékelős átm100mm