Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Simotrade - Bura STM-LUX 236 lámpatesthez opál GT88520 - 27054236003

MásolásMásolás
Simotrade - Bura STM-LUX 236 lámpatesthez opál GT88520

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT88520

Gyártói cikkszám

27054236003

Gyártói típuskód

STM LUX-51-236 M9 opál bura 1233 mm 1054073PL078

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 16mm-es, halogénmentes, sorolható, fekete