Simotrade - Fcsőarm 2x36W V-tükrös sülly komp. IP20 GT08677 - 60110236100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas fényforrások számához - 2
Anyag - acél
Védettség - IP20
Szélesség - 295 mm
Magasság / mélység - 90 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT08677
Gyártói cikkszám
60110236100
Gyártói típuskód
STAL-236 V
Alkalmas fényforrások számához:
2
Anyag:
acél
Védettség:
IP20
Szélesség:
295 mm
Magasság / mélység:
90 mm
Hosszúság:
1225 mm
Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Fcsőarm 2x36W V-tükrös sülly komp.