Simotrade - Fürdőszobai lpt 11,5W LED-es 1200lm 4000K +Dugaljjal SN090814 - 70071000506
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 11.5 W
Védettség - IP44
Effektív fényáram - 1200 lm
Mozgásérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN090814
Gyártói cikkszám
70071000506
Gyártói típuskód
SABRINA LED-11,5W IP44 dugaljjal lámpatest 1200lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
11.5 W
Védettség:
IP44
Effektív fényáram:
1200 lm
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
egyéb
Csatlakozási mód:
egyéb
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Hosszúság:
588 mm
Búra anyaga:
műanyag matt/szatinált
Szélesség:
81 mm
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Működtető:
EVG
Magasság / mélység:
60 mm
Fénykilépés:
direkt
Fényszín:
fehér
Lámpateljesítmény:
11.5-11.5 W
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Igen
Cserélhető vezérlés:
Nem
Alkalmas fényforrások számához:
1
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényeloszlás:
aszimmetrikus
Szekrény felületvédelme:
kezeletlen
Falra szerelhető:
Igen
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
LED-panel:
Nem
Lámpa-védőkosárral:
Nem