Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Simotrade - Fürdőszobai lpt 14W fénycsöves IP44 opál burás EVG + ff GT42384 - 70410114010

MásolásMásolás
Simotrade - Fürdőszobai lpt 14W fénycsöves IP44 opál burás EVG + ff GT42384

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP44

  • Fényforrással - Igen

  • Fényforrás - fénycső D = 16 mm

  • Ház színe - fehér

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT42384

Gyártói cikkszám

70410114010

Gyártói típuskód

ST VIKTÓRIA-114W

Védettség:

IP44

Fényforrással:

Igen

Fényforrás:

fénycső D = 16 mm

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

G5

Névleges feszültség:

230-230 V

Hosszúság:

600 mm

Búra anyaga:

műanyag opál

Szélesség:

90 mm

Érintésvédelem:

III

Működtető:

EVG

Magasság / mélység:

60 mm

Alkalmas fényforrások számához:

1

Falra szerelhető:

Igen

Kéziszerszámok ; Kábelbehúzó rendszerek ; Behúzószalag vezető fej 25mm