Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Simotrade - Fürdőszobai lpt 36W fénycsöves kapcsoló +dugalj 2x IP44 G35913 - 60244136000

MásolásMásolás
Simotrade - Fürdőszobai lpt 36W fénycsöves kapcsoló +dugalj 2x IP44 G35913

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás - fénycső D = 26 mm

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas fényforrások számához - 1

  • Foglalat - G13

  • Ház anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G35913

Gyártói cikkszám

60244136000

Gyártói típuskód

STMAL-136

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Fényforrással:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

1

Foglalat:

G13

Ház anyaga:

acél

Ház színe:

fehér

Búra anyaga:

műanyag prizma

Névleges feszültség:

230-230 V

Működtető:

EVG

Védettség:

IP44

Érintésvédelem:

III

Szélesség:

85 mm

Magasság / mélység:

65 mm

Hosszúság:

1365 mm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fürdőszobai lpt 36W fénycsöves kapcsoló +dugalj 2x