Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Simotrade - Fürdőszobai lpt 9W LED-es 800lm 4000K 588mm SN057768 - VIKTORIA LED-9W 800lm

MásolásMásolás
Simotrade - Fürdőszobai lpt 9W LED-es 800lm 4000K 588mm SN057768

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN057768

Gyártói cikkszám

VIKTORIA LED-9W 800lm

Gyártói típuskód

VIKTORIA LED-9W 800lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fürdőszobai lpt 9W LED-es 800lm 4000K 588mm