Simotrade - Közvil lpt LED-es 100W 10000lm 4000K IP65 SN083685 - STREET KLED-100 100W IP65 4000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Effektív fényáram - 10000 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Alkalmas fényforrások számához - 1
Foglalat - E40
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN083685
Gyártói cikkszám
STREET KLED-100 100W IP65 4000
Gyártói típuskód
STREET KLED-100 100W IP65 4000K
Effektív fényáram:
10000 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Alkalmas fényforrások számához:
1
Foglalat:
E40
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpateljesítmény:
100-100 W
Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt LED-es 100W 10000lm 4000K IP65